ビス止め万能羽子板

ビス止め万能羽子板 栗山百造
(6件のレビュー)

ビス止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことができる金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取合方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。
本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用できます。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

使用方法
(1)専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)5本で取付てください。
(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通じ、材を引き寄せ固定します。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)5本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A3440) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01381336 M12(ビス止め万能)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01381336
2019-03-22
用途:
作業機械吊り下げ固定に使用

作業機械の吊り下げ固定の際、金具の構造が良く強度も信頼出来て、満足でした。

2019-03-07
用途:
吊りボルトの吊り下げに

取り付け時にビスが一本折れました。製品の目的から曲がる事はあっても、折れるビスはどうなのか?と思いました。

1人が参考にしています
2019-03-18
用途:
柱と梁等の結束
サービス業

ボルト穴径が12.7mmとなっているが,内面にバリが1.5mm程出ておリ標準の12mmボルトがつかえず、全て廃棄。口コミを投稿したが無視されている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。
ご対応が必要な案件に関しましては、こちらでは受付できません。
この度は、ご返信が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

対象商品:
01381336
2017-10-29
用途:
外部の竿掛け作成に使用します。
教育・研究機関

Uボルトと組み合わせて使っています。Uボルトが自由に動くし、使用しない時は、Uボルトを折り畳んでおけるので、大変重宝しています。

対象商品:
01381336
2017-01-07
用途:
地震で開いた根太の隙間をこれ以上広がらないよう固定した
その他業種

使い勝手は良いがボルトを締める時羽子板側をレンチで固定していないと空回りして締まらないので要注意

対象商品:
01381336
2016-04-08
用途:
天井からの重量金物の吊り下げ用

ビス止めのため、後付け引きよせ金物、吊り下げ金物に最適です。配送、コストもOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする