完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 5000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1台