アンカーボルト 50/100M 1本
断熱材などの取り付け用金具です。
ねじ径100
材質【ボルト材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線、【プレート材】冷間圧延鋼板、【ナット材・ワッシャー材】鋼製
付属品ナット・ワッシャー
トラスコ品番849-9470
規格寸法(mm)【ボルト全長】100、【ボルト径】6Φ、【プレート寸法】50角、【プレート厚】1.0
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
内容量1セット(250本)
注意
※接着剤は別売りです。