曜日別特売

平行軸三相0.75Kwブレーキ付脚取付形減速機

平行軸三相0.75Kwブレーキ付脚取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ付出力(W)740取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相変速機タイプギアモーター内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07065598TMLB2-08-1010
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065607TMLB2-08-100100
120,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07065616TMLB2-08-120120
120,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07065625TMLB2-08-1515
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065634TMLB2-08-160160
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07065643TMLB2-08-2020
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065652TMLB2-08-200200
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07065668TMLB2-08-2525
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065677TMLB2-08-3030
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065686TMLB2-08-4040
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065695TMLB2-08-55
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065704TMLB2-08-5050
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065713TMLB2-08-6060
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07065722TMLB2-08-8080
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする