曜日別特売
TMLB2-08-60 平行軸三相0.75Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研 07065713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行軸三相0.75Kwブレーキ付脚取付形減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード07065713品番TMLB2-08-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,800
減速比60ブレーキブレーキ付出力(W)740取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相変速機タイプギアモーター

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする