京セラ
チップ SDKR
材質
TN100M
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01862358
SDKR1203AUEN-S TN100M
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください