セーフティードアSW

セーフティードアSW - ライン精機

非接触タイプのセーフティスイッチです。

用途装置の危険個所への安全対策。ケーブル長(m)3適合規格RoHA、CE使用周囲温度(℃)-20~+60保護構造IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉寿命(回)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02026772ANATOM 6S1億以上送信ユニット/80、受信ユニット/210(ケーブル含む)
11,000
取扱い終了
返品不可
02026788ANATOM78S1億以上送信ユニット/80、受信ユニット/210(ケーブル含む)
11,200
取扱い終了
返品不可
02026797FURTIF AMX35000万以上送信ユニット/77、受信ユニット/211(ケーブル含む)
17,300
取扱い終了
返品不可
02026806FURTIF AMX55000万以上送信ユニット/77、受信ユニット/211(ケーブル含む)
18,600
取扱い終了
返品不可
02026815FURTIF OPTO2S5000万以上送信ユニット/20、受信ユニット/160(ケーブル含む)
15,400
取扱い終了
02026824FURTIF 2SSR 24BX CODE0015000万以上送信ユニット/70、受信ユニット/205(ケーブル含む)
24,600
取扱い終了
返品不可
02026833FURTIF 3SSR24V CODE1335000万以上送信ユニット/70、受信ユニット/205(ケーブル含む)
15,900
取扱い終了
返品不可
02026842OPTOPUS DEC1億以上送信ユニット/20、受信ユニット/150(ケーブル含む)
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする