FURTIF 2SSR 24BX CODE001 セーフティードアSW ライン精機 02026824

セーフティードアSW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02026824 品番FURTIF 2SSR 24BX CODE001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

非接触タイプのセーフティスイッチです。
単体使用可能(単体使用の場合カテゴリ1)。

開閉寿命(回)5000万以上 ケーブル長(m)3 適合規格RoHA、CE 使用周囲温度(℃)-20〜+60 保護構造IP67 質量(g)送信ユニット/70、受信ユニット/205(ケーブル含む) 用途装置の危険個所への安全対策。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする