ライン精機
ライン精機の 検出・センサ
ライン精機の セーフティスイッチ
ライン精機の セーフティドアスイッチ
セーフティードアSW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02026806
品番
FURTIF AMX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
非接触タイプのセーフティスイッチです。
単体使用でカテゴリ3、AWAX26XXL使用で複数台接続にてカテゴリ4に対応可能。
開閉寿命(回)
5000万以上
ケーブル長(m)
3
適合規格
RoHA、CE
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
保護構造
IP67
質量(g)
送信ユニット/77、受信ユニット/211(ケーブル含む)
用途
装置の危険個所への安全対策。
RoHS指令(10物質対応)
対応