OPTOPUS DEC セーフティードアSW ライン精機 02026842

セーフティードアSW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02026842 品番OPTOPUS DEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

非接触タイプのセーフティスイッチです。
小型タイプ。AWAX26XXL併用タイプ。

開閉寿命(回)1億以上 ケーブル長(m)3 適合規格RoHA、CE 使用周囲温度(℃)-20〜+60 保護構造IP67 質量(g)送信ユニット/20、受信ユニット/150(ケーブル含む) 用途装置の危険個所への安全対策。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする