USBカーチャージャー
(5件のレビュー)最大出力2.1Aの高出力でスマートフォンやタブレットを車のシガーソケットから充電できます。
フロントパネルは、光の反射で美しく輝くスピン加工を施した高級感のあるアルミパネルを採用しています。
シガーソケットに装着した際のでっぱりが約8mmとほとんどない薄型タイプです。
12V・24V車どちらにも対応しているので、幅広い種類の自動車で使用できます。
安心の日本製です。
- 質量(g)
- 13
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- ポート数
- 1
- 出力電圧(V)
- C5
- 入力電圧(V)
- C12/24(マイナスアース車)
- 出力電流(A)
- 2.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 27×49×27
- 対応機種
- Apple iPa・iPhone・iPo、各種スマートフォン、各種タブレット
- 保存温度範囲(℃)
- -10~50
- コネクタ
- (入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタメス
- 適合車種
- 12V~24Vマイナスアース車
- 内容量
- 1個
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02094496 | CAR-CHR68U | 41545273 | CAR-CHR73U | ![]() | カーチャージャー | サンワサプライ | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 02094496
2015-08-26
用途: 車での、タブレットの充電がどうしても出来なかったので、購入しました。
九州美研学舎 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
シガーライタ充電が出来ず、タブレットのナビ使用が充電不足で心配してたのが、USBカーチャージャー購入で解消しました。もう一個購入予定です。


















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)
