曜日別特売
CAR-CHR68U USBカーチャージャー サンワサプライ 02094496

CAR-CHR68U USBカーチャージャー サンワサプライ 02094496
CAR-CHR68U USBカーチャージャー サンワサプライ 02094496

USBカーチャージャー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02094496
品番
CAR-CHR68U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

最大出力2.1Aの高出力でスマートフォンやタブレットを車のシガーソケットから充電できます。
フロントパネルは、光の反射で美しく輝くスピン加工を施した高級感のあるアルミパネルを採用しています。
シガーソケットに装着した際のでっぱりが約8mmとほとんどない薄型タイプです。
12V・24V車どちらにも対応しているので、幅広い種類の自動車で使用できます。
安心の日本製です。

質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~40
ポート数
1
出力電圧(V)
C5
入力電圧(V)
C12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×49×27
対応機種
Apple iPa・iPhone・iPo、各種スマートフォン、各種タブレット
保存温度範囲(℃)
-10~50
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタメス
適合車種
12V~24Vマイナスアース車
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02094496CAR-CHR68U41545273CAR-CHR73UCAR-CHR68U カーチャージャー サンワサプライ 41545273カーチャージャーサンワサプライ1個
¥1,298
税込¥1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02094496
2017-11-10
用途: もちろん、USBの電源取り

明るすぎないブルーイルミなので存在感が控えめで良い。短いのでスッキリ感があります。それでいて安っぽく無いから満足。

対象商品 : 02094496
2017-06-03
用途: スマホの充電

小さくて変なでっぱりもなくデザインがよく車の内装にマッチします。それにブルーに光るところが良い。

対象商品 : 02094496
2017-05-11
用途: スマートフォンの充電に使用
その他業種

他製品からの乗り換え。使用時に光るLEDが眩しすぎずよい感じ。コストパフォーマンスたかめ。

対象商品 : 02094496
2015-08-26
用途: 車での、タブレットの充電がどうしても出来なかったので、購入しました。
九州美研学舎 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

シガーライタ充電が出来ず、タブレットのナビ使用が充電不足で心配してたのが、USBカーチャージャー購入で解消しました。もう一個購入予定です。

対象商品 : 02094496
2014-09-27
用途: スマホ充電

日本製で安心して使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする