欧州車用AGMバッテリー MOLL
ドイツの高級車メーカーにその高品質を高く評価されるMOLLバッテリーの最高級バッテリー
電解液を吸着させたグラスマット(AGM技術)を電極間に配置した新構造
AGM技術により、完全メンテナンスフリー、長寿命、ハイパワーを実現
多数の高級車メーカーに純正採用されています。
用途自動車用バッテリー
端子位置L
幅(mm)175
定格電圧(V)12
総高さ(mm)190
箱高(mm)190
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※24ヵ月または4万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。( ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。 )
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※合わせて、現車のバッテリーの寸法(縦横高さ)を確認の上、お買い求め下さい。