曜日別特売

MX52

MX52 - DUNLOP(ダンロップ)
(19件のレビュー)

モトクロスタイヤ
ミディアム路に幅広く対応するワイドレンジミディアムタイヤ

タイプW/TパターンMX52内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
※サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
※タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
※タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
※チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
※コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
※タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
※タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
※タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
※破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
※空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくにモトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
※保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
※オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033977563057151060/100-10 33J33J
オープン
取扱い終了
代替品有
033977653057171260/100-12 36J36J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
033977743057191460/100-14 30M30M
オープン
取扱い終了
代替品有
033977833057211770/100-17 40M40M
オープン
取扱い終了
代替品有
033977923057231970/100-19 42M42M
オープン
取扱い終了
代替品有
033978083057252180/100-21 51M51M
オープン
取扱い終了
代替品有
033978263057291070/100-10 41J41J
オープン
取扱い終了
代替品有
033978353057311280/100-12 41M41M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
0339787830573919110/90-19 62M62M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2361211231999118100/100-1859M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2361212831999318110/100-1864M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
033978173057272190/90-21 54M54M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
033978443057331490/100-14 49M49M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
033978533057351690/100-16 52M52M
オープン
取扱い終了
0339786230573719100/90-19 57M57M
オープン
取扱い終了
0339788730574119120/80-19 63M63M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0339775630571550621708333691305715 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621708GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
3,198
税込3,518
品番が変更になりました
0339776530571750621717333692305717 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621717GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339777430571950621726333693305719 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621726GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339778330572150621735333694305721 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621735GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339779230572350621744333695305723 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621744GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339780830572550621753333696305725 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621753GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339782630572950621769333698305729 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621769GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
0339783530573150621778333699305731 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621778GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0339787830573950621848333707305739 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621848GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2361211231999150621805333703319991 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621805GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2361212831999350621814333704319993 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 50621814GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397756
2019-03-30
用途: フロントタイヤ
製造業

初めて使用するので良し悪しはまだわかりませんが、タイヤ交換はし易いタイヤでした。

対象商品 : 03397862
2019-01-19
用途: オフロードモトクロス場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

路面性質をカバーする幅が広くBSに比べ
グリップはダンロップが良いと感じます

1が参考にしています
対象商品 : 03397756
2018-11-07
用途: オフロードバイクの交換用タイヤ

前タイヤなのか後タイヤなのか、表示がわかりづらく前後を間違ったものを注文してしまった。タイヤそのものは問題なく、翌日に配達されて満足です。

対象商品 : 03397862
2018-11-29
用途: モトクロス

安心して使えます。MonotaROはコストパフォーマンスがよいです。

対象商品 : 03397792
2017-12-05
用途: バイクメンテナンス

グリップが良く、交換も楽でした。
また、買いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 03397774
2017-10-11
用途: 消耗による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このたび初めて、モノタロウさんで買いました。
注文から早い配達でたすかました。

対象商品 : 03397792
2018-01-04
用途: バイク整備
製造業

YZ85LW純正とおなじです。
汎用性が高くてよいですね。

対象商品 : 03397862
2017-08-08
用途: モトクロスレース
有限会社アクティブ自動車・二輪車・自転車関連業

全天候での使用可能で、グリップも良く大変満足してます。値段にも満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする