チョークケーブルAssy

チョークケーブルAssy - KITACOチョークケーブルAssy - KITACO
(8件のレビュー)

キタコ製キャブレターの補修パーツです。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439153905-1122900ケーヒンCRミニΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ24キャブレター
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
03439162905-2011900VM18等
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03439144905-1020900PC20等
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03439162
2023-12-16
用途: KSR80に
サービス業

ウィンカースイッチを交換した為、こちらを使用
固定方法は考えますが、もちろんポン付けです

1が参考にしています
対象商品 : 03439162
2022-04-09
用途: ジョグに使用
製造業

ペリカンジョグにVM18キャブレターを取付けたが、純正エアクリーナーを取り付けたところ、チョークレバーが操作できないため購入。他の通販で売っていなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 03439162
2022-06-05
用途: 純正ワイヤーが切れた時の予備
IBC自動車・二輪車・自転車関連業

予備部品なのでまだストック  古い車両なので 備えあれば患いなしで 買いました

1が参考にしています
対象商品 : 03439162
2020-09-09
用途: 端部の形に注意
医療・福祉・介護関連業

流用しようと思いましたが端部の形が違った。
その点は注意が必要です。

対象商品 : 03439162
2017-02-22
用途: チョークケーブル移設

ksr 80のプッシュキャンセルのウインカーをつけるべくチョークケーブル移設いい感じでできました。

3が参考にしています
対象商品 : 03439162
2016-06-08
用途: バイクの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

KSR80 にプッシュキャンセルウィンカーを取り付けたのでノーマルチョークが使用できなくなり、代用品を探していたところ手頃な部品を見つけられ、よよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 03439162
2018-12-12
用途: 農機エンジン等 調整時に使用
堀越畳店

動作域が数ミリたらなかった、チョークの本体を 調整したが この動作する距離は 表示してほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 03439162
2018-05-18
用途: VM18のチョークノブ
村木モータース

以前に使用していたレバー式のチョークバルブは、リヤサスがボトムした時にカウルに当るので、其の部分のカウルを削ってましたが、
此のワイヤー式だとワイヤーが届く範囲なら自由に移動出来るので、
ドライブユニットの上にノブ部分を取り付け、
何処も干渉を無くす事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする