バスキンロビン バスキンロビンの 厨房用品 バスキンロビンの キッチン・調理用品 バスキンロビンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ アイスクリームスコップ アイスクリームスコップ 注文コード (1件のレビュー) 本体アルミ製で、堅牢なステンレス製スプリングとアルミ製ボタン付で、アイスクリームを掴むのに最適な工夫がされています。又、人間工学的デザインで、右手でも左でもご使用になれます。 材質アルミ・ステンレス 容量(mL)34 外寸(mm)Φ55×195 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04910526 - ¥3,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エンマ棒 ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ スタミナ天国 スマートトング ヨシカワ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PC柄シリコンゴムヘラ 田中糧機製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ お弁当の盛り付けに便利なトング 12cm シービージャパン 税込¥934 ¥849 バスケットへ シリコン クリーンヘラ特大 L500型 イイヅカ 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ENDO シリコン木柄ゴムヘラ ホワイトサム 税込¥1,318~ ¥1,198~ シリコン クリーンスクレーパー L イイヅカ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ スーパー耐久エンマ棒 ハセガワ 税込¥42,878~ ¥38,980~ シリコン調理用ゴムヘラ 林ケミカル 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ PC柄ゴムヘラ 田中糧機製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 木製アラカルトターナー ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ ラバーメイドハイヒートスクレーパー ラバーメイド 税込¥5,168~ ¥4,698~ シリコンクリーンヘラ スプーンタイプ イイヅカ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ (ホ) 新ヘラ(食品用) 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ TPXジャンボ杓子 エンテック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ シリコン長柄ゴムヘラ ノーブランド 税込¥967~ ¥879~ (ホ) 木柄ゴムヘラ(食品用) 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 焼肉に便利な菜箸トング 28cm シービージャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 菜箸 45cm まるき 税込¥120 ¥109 バスケットへ (ホ) ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ調理スプーン・サーバースプーン 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 04910526 2022-05-17 用途: 業務用のデザートの盛り付けに使用 株タカマ 様 (製造業) アイスクリームのとりわけに力がいらなくで、女性スタッフにも楽に使えた。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品