曜日別特売

ナフロンファイバーパッキン-G

ナフロンファイバーパッキン-G - ニチアス

カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。

用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ内容量1巻(3m)
注意
TOMBO No.9042-OXは、潤滑剤を含んでいないため、回転機器用に安定して使用するためには、他のパッキンまたは、TOMBO No.9401ふっ素グリースや流体に影響のない潤滑剤(食用油など)を併用してください。
全25種類を絞り込む
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05303752T/#9042-OX-3.2八編0.06
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303768T/#9042-OX-4.8八編0.12
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303777T/#9042-OX-6.4八編0.20
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303786T/#9042-OX-7.9八編0.31
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303804T/#9042-OX-11.1格子編0.59
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303813T/#9042-OX-12.7格子編0.78
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303838T/#9042-OX-15.9格子編1.20
オープン97,980
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303847T/#9042-OX-19格子編1.72
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303856T/#9042-OX-22.2格子編2.32
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303865T/#9042-OX-25.4格子編3.02
オープン269,800
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303874T/#9042-S-3.2八編0.06
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303883T/#9042-S-4.8八編0.13
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
05303892T/#9042-S-6.4八編0.21
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
05303908T/#9042-S-7.9八編0.33
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303926T/#9042-S-11.1格子編0.63
オープン61,980
61,980
68,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
05303935T/#9042-S-12.7格子編0.83
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303944T/#9042-S-14.3格子編1.05
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303953T/#9042-S-15.9格子編1.28
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303962T/#9042-S-19格子編1.83
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303978T/#9042-S-22.2格子編2.47
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05303987T/#9042-S-25.4格子編3.22
オープン289,800
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
70356828T/#9042-OX【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)9.5八編0.44
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
05303795T/#9042-OX-9.5八編0.44
オープン
取扱い終了
返品不可
05303822T/#9042-OX-14.3格子編0.99
オープン
取扱い終了
返品不可
05303917T/#9042-S-9.5格子編0.46
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする