ブースターケーブル100A
バッテリーがあがってしまったバイクを始動させるためのブースターケーブル
適合
・適合バッテリー:6V/12V。
・定格:100A。長さ:1. 5m
長さ(m)1.5
定格(A)100
適合バッテリー6V/12V
内容量1個
・定格:100A。長さ:1. 5m
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 04003098
2018-05-24
- 用途:
- ジャンピング
自動車・二輪車・自転車関連業
パッケージはデイトナのものでしたが、製品本体にデイトナの名前が入っているわけでもなく、清和工業の「バイクブースターダブルコード」と同じものだと思います。しかも100Aのものはデイトナの方が500円高かったです。商品に不満は無いですが、価格面で残念な思いをしました。