曜日別特売

モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル

モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル - DAYTONA(デイトナ)

二輪車死傷事故の49%が
他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。
事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に
エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。

主な適合車種バイクとエアバッグ起動ユニットをつなぐケーブル。最長時640mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401500777343
5,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする