曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w)

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無防水保護等級IP20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全218種類を絞り込む
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
218種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04130735RNFM0015-01L-10/J2NXTX0.13/0.10100.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130744RNFM0015-01L-100/J2NXTX0.13/0.101000.0151390/1670
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130753RNFM0015-01L-12/J2NXTX0.13/0.10120.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130762RNFM0015-01L-15/J2NXTX0.13/0.10150.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130778RNFM0015-01L-20/J2NXTX0.13/0.10200.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130787RNFM0015-01L-25/J2NXTX0.13/0.10250.0151390/1670
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130796RNFM0015-01L-30/J2NXTX0.13/0.10300.0151390/1670
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130805RNFM0015-01L-40/J2NXTX0.13/0.10400.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130814RNFM0015-01L-5/J2NXTX0.13/0.1050.0151390/1670
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130823RNFM0015-01L-50/J2NXTX0.13/0.10500.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130832RNFM0015-01L-60/J2NXTX0.13/0.10600.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130848RNFM0015-01L-7.5/J2NXTX0.13/0.107.50.0151390/1670
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130857RNFM0015-01L-80/J2NXTX0.13/0.10800.0151390/1670
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130866RNFM0015-01R-10/J2NXTX0.13/0.10100.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130875RNFM0015-01R-100/J2NXTX0.13/0.101000.0151390/1670
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130884RNFM0015-01R-12/J2NXTX0.13/0.10120.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130893RNFM0015-01R-15/J2NXTX0.13/0.10150.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130902RNFM0015-01R-20/J2NXTX0.13/0.10200.0151390/1670
19,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130918RNFM0015-01R-25/J2NXTX0.13/0.10250.0151390/1670
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130927RNFM0015-01R-30/J2NXTX0.13/0.10300.0151390/1670
20,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130936RNFM0015-01R-40/J2NXTX0.13/0.10400.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130945RNFM0015-01R-5/J2NXTX0.13/0.1050.0151390/1670
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130954RNFM0015-01R-50/J2NXTX0.13/0.10500.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130963RNFM0015-01R-60/J2NXTX0.13/0.10600.0151390/1670
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130972RNFM0015-01R-7.5/J2NXTX0.13/0.107.50.0151390/1670
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130988RNFM0015-01R-80/J2NXTX0.13/0.10800.0151390/1670
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04130997RNFM0015-03L-120/J2NXTX0.13/0.101200.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131006RNFM0015-03L-160/J2NXTX0.13/0.101600.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131015RNFM0015-03L-200/J2NXTX0.13/0.102000.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131024RNFM0015-03L-240/J2NXTX0.13/0.102400.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131033RNFM0015-03R-120/J2NXTX0.13/0.101200.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131042RNFM0015-03R-160/J2NXTX0.13/0.101600.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131058RNFM0015-03R-200/J2NXTX0.13/0.102000.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131067RNFM0015-03R-240/J2NXTX0.13/0.102400.0151390/1670
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131076RNFM0025-01L-10/J2NXTX0.19/0.17100.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131085RNFM0025-01L-12/J2NXTX0.19/0.17120.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131094RNFM0025-01L-15/J2NXTX0.19/0.17150.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131103RNFM0025-01L-20/J2NXTX0.19/0.17200.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131112RNFM0025-01L-25/J2NXTX0.19/0.17250.0251360/1630
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131128RNFM0025-01L-30/J2NXTX0.19/0.17300.0251360/1630
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131137RNFM0025-01L-40/J2NXTX0.19/0.17400.0251360/1630
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131146RNFM0025-01L-5/J2NXTX0.19/0.1750.0251360/1630
22,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131155RNFM0025-01L-50/J2NXTX0.19/0.17500.0251360/1630
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131164RNFM0025-01L-60/J2NXTX0.19/0.17600.0251360/1630
21,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131173RNFM0025-01L-7.5/J2NXTX0.19/0.177.50.0251360/1630
22,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131182RNFM0025-01R-10/J2NXTX0.19/0.17100.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131198RNFM0025-01R-12/J2NXTX0.19/0.17120.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131207RNFM0025-01R-15/J2NXTX0.19/0.17150.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131216RNFM0025-01R-20/J2NXTX0.19/0.17200.0251360/1630
20,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04131225RNFM0025-01R-25/J2NXTX0.19/0.17250.0251360/1630
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする