ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)25Φ
ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)25Φ
|
(2件のレビュー)
4層構造シリコン素材は、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃~+160℃)、耐久性に優れています。
カスタムや補修に幅広くご使用いただけます。
適合ホース内径(Φmm)25
長さ(m)0.5
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※曲げてのご使用はできません。