17JEシリーズソケットコネクタケース付

17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧DDK/第一電子工業)

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)AC300 端子形状半田付けタイプ 定格電流(A)5 材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 材質(シェル)/処理Niメッキ 適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下 耐電圧(V/min)AC1000 内容量1個
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04535904 17JE-13090-02(D8A2)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了
04535913 17JE-13150-02(D8A2)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535922 17JE-13250-02(D8A2)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535938 17JE-13370-02(D8A2)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535947 17JE-13090-02(D8B2)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535956 17JE-13150-02(D8B2)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535965 17JE-13250-02(D8B2)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535974 17JE-13370-02(D8B2)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04535983 17JE-13090-02(D8C2)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了
04535992 17JE-13150-02(D8C2)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536008 17JE-13250-02(D8C2)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536017 17JE-13370-02(D8C2)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536026 17JE-13090-02(D8A6)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536035 17JE-13150-02(D8A6)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536044 17JE-13250-02(D8A6)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536053 17JE-13370-02(D8A6)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536062 17JE-13090-02(D8B6)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536078 17JE-13150-02(D8B6)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536087 17JE-13250-02(D8B6)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536096 17JE-13370-02(D8B6)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536105 17JE-13090-02(D8C6)A-CG 9
オープン
 
 
取扱い終了
04536114 17JE-13150-02(D8C6)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536123 17JE-13250-02(D8C6)A-CG 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536132 17JE-13370-02(D8C6)A-CF 37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63625319 17JE-13150-02(D8A2)A-CG 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする