曜日別特売

コードシールソフト(オーバル型)

コードシールソフト(オーバル型) - 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型) - 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型) - 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型) - 日本バルカーコードシールソフト(オーバル型) - 日本バルカー

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。

用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885588V#7GS66A1.5330
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
04885597V#7GS66A3615
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
04885606V#7GS66A498
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
04885615V#7GS66A5125
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
392391487GS66A-1600056165
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
392391577GS66A-2000056205
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする