ノンシールチェーン スタンダード 420DS

ノンシールチェーン スタンダード 420DS - DIDノンシールチェーン スタンダード 420DS - DIDノンシールチェーン スタンダード 420DS - DID
(17件のレビュー)

スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。
信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

スチール内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全22種類を絞り込む
リンク数
継手
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05262933420DS-096RB42096クリップ
2,880
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262942420DS-098RB42098クリップ
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05262958420DS-100RB420100クリップ
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05262967420DS-104RB420104クリップ
3,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05262976420DS-110RB420110クリップ
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05262985420DS-120RB420120クリップ
3,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
05262994420DS-130RB420130クリップ
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
05263003420DS-140RB420140クリップ
4,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
05263012420DS RJ4201クリップ
430
319
351(税込)
6日以内出荷
55721697420DS-74RB-74Lクリップタイプ
2,220
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55721706420DS-78RB-78Lクリップタイプ
2,340
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55721715420DS-88RB-88Lクリップタイプ
2,640
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55721724420DS-102RB-102Lクリップタイプ
3,060
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
55721733420DS-106RB-106Lクリップタイプ
3,180
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
55721742420DS-108RB-108Lクリップタイプ
3,240
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721758420DS-114RB-114Lクリップタイプ
3,420
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
55721767420DS-116RB-116Lクリップタイプ
3,480
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
55721776420DS-118RB-118Lクリップタイプ
3,540
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
55721785420DS-122RB-122Lクリップタイプ
3,660
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55721794420DS-124RB-124Lクリップタイプ
3,720
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
55721803420DS-128RB-128Lクリップタイプ
3,840
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
55721812420DS-132RB-132Lクリップタイプ
3,960
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

対象商品 : 05262942
2023-08-30
用途: カブjk07
サービス業

楽で良いですね。問題無し。ただ色々な製品を試したいので次回は別のにします。

1が参考にしています
対象商品 : 05262994
2022-11-23
用途: モトクロス使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何年も使い続けています。年間使用してもトラブルは有りません。コストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 05263012
2022-04-24
用途: チェーン脱着時にクリップ紛失・・・
金融・保険業

チェーンを取り外してチェーンカット等の諸々の作業をしていたらクリップがどこかに飛んでいってしまった・・・
クリップ単体での販売をしていなかったのでこちらを購入。問題無く使えます。まぁ、一度取り外したクリップの再利用はやめておいた方が無難かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 05262942
2022-04-21
用途: ホンダja07メンテナンス
サービス業

今回こちらを使用しました
他社製品に比べても良いと思います、同金額の物と比べてはクリップも良いものを使用してますし伸びも少ない。
伸びが少ないと距離数は短くなるんかな
通勤で60k走っていての感想です。

対象商品 : 05262958
2022-02-05
用途: ヤマハメイトV80に使用
その他業種

96年式ヤマハメイトV80D(4AW4)に使用するために交換しました。最新の2stオイルで元気に走りますし坂も多い地域ですのでこちらの強化版にしてみました。1年ほど使いましたが伸びもなく良い買い物をしたと思います。100コマはフロントスプロケットを1丁増やしましたがジャストサイズでした。

対象商品 : 05262994
2020-07-08
用途: スーパーカブ改

カブ改、オフロード仕様で使っています。HEDでも切れず強度も問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 05262942
2020-09-23
用途: 配達用バイクのメンテナンス

強度があり何度もリピート購入している商品です。安心して注文できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする