曜日別特売

カウンター乳剤

カウンター乳剤 - OATアグリオ

コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなどのチョウ目害虫、難防除害虫のハモグリバエ類、コナジラミ類およびアザミウマ類に対して高い殺虫効果を示します。
コナジラミ類(タバココナジラミ、オンシツコナジラミ)の卵、幼虫、前蛹に対する優れた効果で、長期間にわたって密度抑制します。
人畜、魚類に対する安全性が高く、土壌残留の心配がありません。また、後作物に対する影響は認められていません。
天敵、有用生物に対して影響が少ないので、IPM(総合的病害虫管理)にも活用できます。

有効成分ノバルロン8.5%性状黄色澄明可乳化油状液体農林水産省登録第(号)21303適合病害虫コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、コナジラミ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類、ミカンキイロアザミウマ、ネギコガ、カメノコハムシ、アシグロハモグリバエ毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572455-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする