曜日別特売

ボトキラー水和剤

ボトキラー水和剤 - 出光アグリ
(5件のレビュー)

使用回数に制限がなく、農薬の使用回数にカウントされません。
マルハナバチ、ミツバチ、天敵昆虫に影響がありません。
薬剤耐性菌に対しても予防効果を発揮。ほとんどの化学農薬と混用散布が可能。

適合病害虫灰色かび病、うどんこ病、黒星病、いもち病有効成分バチルス ズブチリス芽胞 1×1011cfu/g性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)20080毒劇区分普通物内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573794-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573794
2024-05-29
用途: 防除作業
農・林・水産業

いつも使用していて助かっています。値上げされない事を祈っています。

対象商品 : 05573794
2021-10-16
用途: 野菜の病気、消毒、
その他業種

使用回数に制限がなく、農薬の使用回数にカウントされなく、マルハナバチ、ミツバチ、天敵昆虫に影響がないので安心。
薬剤耐性菌に対しても使用できるのでありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 05573794
2019-09-04
用途: イチゴのうどんこ病
農・林・水産業

予防にボトキラーを使って、治療にカリグリーンと思って使っていたら、併用OKとなっていたので、展着剤を入れて混用しています。カリグリーンはサビ病にもはっきり効果が出ているので、カビのたぐいはほとんど退治できます。但し、葉の展開が速い時期は4日周期くらいで新葉の裏表に散布していかないとサビ病が蔓延します。うどんこ病だけならボトキラーを高温期7日、それ以外は5日の周期で散布すると全く発病しません、もし出てもカリグリーンですぐ消えます、でもサビ病にはボトキラーは効かず、カリグリーンを併用している状態です。葉が老化してくると、輪斑病とか炭疽病がぽつぽつ出てきますがボトキラーとカリグリーンでは効果が無いようなので、発病した葉っぱを取り去って終わりにしています。とにかく、うどんこ病とザビ病は一週間で株が全滅する勢いなので、重点的に対策しています。

6が参考にしています
対象商品 : 05573794
2018-07-22
用途: 作物の病害予防

生体農薬のため、使用制限がなく、安全であるが、効果があるのかないのかよくわからない時もあるため、あくまで予防的に使用するべきと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 05573794
2016-12-14
用途: トマトの暖房機ダクトへの薬剤の投入
農・林・水産業

注文の次の日に商品が届きました。スピーディーで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする