アトムハウスペイント
細吹きマーキングスプレー
(1件のレビュー)
細吹きノズルなので、文字や図の表示が綺麗にできます。
用途
建築、建設、林業、牧畜業作業用の表示や鉄部木部へのマーキングに
指触乾燥時間(分)
30~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.0~1.8(直線で約120m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※アスファルト面に塗装はできませんが、印をつけるだけなら使用可能です。
※換気の良い場所で塗装してください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な用途
油性 or 水性
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136926
-
白
木、鉄、マーキング
油性
アクリルラッカー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
06136935
-
空
木、鉄、マーキング
油性
アクリルラッカー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06136944
-
黄
木、鉄、マーキング
油性
アクリルラッカー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06136953
-
赤
木、鉄、マーキング
油性
アクリルラッカー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください