アトムハウスペイント
油性下塗剤
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ)
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に
特性
耐久
種別
ラッカー
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/3、冬期/6以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※下地が塗装面の場合は、塗膜を溶かす恐れがあるので使用しないでください。
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137005
-
1缶(1L)
1L
約5~8(畳換算 約4枚分)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
06137014
-
1缶(7L)
7L
約38~57(畳換算 約30枚分)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください