曜日別特売

落書き消しスプレー

落書き消しスプレー - アトムハウスペイント

スプレーなどの落書きをしっかり落とします。
自然に還る生分解性で環境にやさしい。

用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに主な用途金属、モルタル、コンクリート塗り面積(m2)約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※塗装面に使用する場合、塗膜の種類によって溶解、つや引けなどを起こす事がありますので注意してください。
※下地が水性塗料や油性合成樹脂塗料、1液ウレタン※ラッカー塗料の場合は、使用しないでください。
※プラスティック、レザー、自動車、高級家具、かべ紙、砂かべ等には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137845-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする