アトムハウスペイント
カビ止スプレー
かびの発生防止に
用途
浴室押入れ下駄箱などのカビの発生しやすい所にシュッとひと吹き
主な用途
浴室
塗り面積(m
2
)
約6(畳枚数 約4枚分)
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※カビている面は、必ずカビを除去してから吹き付けてください。
※換気および風通しの良い状況下で吹き付けてください。
※浴室かべを塗装の際は、塗装前と塗装後の両方に吹き付けると効果的です。
※効果の目安は約3ケ月です。
※吹付け量が多すぎると、かび止め成分が白く浮き出ることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137854
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください