充電制御車用バッテリー Tuflong 軽mini
(7件のレビュー)ちょい乗りでも安心の即激チャージ!
コンパクトで大容量が求められる軽自動車のためのバッテリーです。
チョイ乗りが多くても安心の充電受入特性で、製品保証も36ヶ月または8万kmと充実。
充電制御車にも対応しています。
便利なさげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。
補水不要
- 用途
- 自動車用バッテリー
- 性能ランク
- 44
- 短側面サイズ
- B
- 長側面長さ(cm)
- 20
- バッテリー容量(Ah)
- 34(5時間率)
- 長さ(mm)
- 197
- 幅(mm)
- 129
- 質量(kg)
- (液入り)約9.5
- 定格電圧(V)
- 12
- 総高さ(mm)
- 227
- 箱高(mm)
- 203
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/36ヶ月または8万km
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-7C/LN3 BOSCH バッテリー HTEJ-395 LN3 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥19,778¥17,980カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 05587295
2020-08-08
用途: 軽四のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業
北海道の寒冷地の軽四のバッテリーに使用してます 国内メーカーで安心な上この価格なのでリピーターです
対象商品 : 05587295
2019-12-08
用途: 純正装着ノバッテリー寿命に伴う交換
ダイハツジャンボに純正装着されているバッテリーは補水必要な松下製がついていましたが、日立製のほうが、信頼性は高いようにおもいます。
今回のものは、補水不要で充電制御対応型であり、特に充電特性がすぐれているものの一つです。
対象商品 : 05587295
2019-01-23
用途: エブリイワゴン(DA64W)用
2回目の車検を間近に控え、さすがにエンジンのかかり具合が気になりだしたので、交換することにしました。
規格(B20L)がピッタリだったので、迷わず購入しました。
殆んどが「19L」しかないので、「20L」は貴重です。
互換性はあるのでしょうが、なんとなく気になります。
みんカラ等を見ると、ランクアップ&大型化されている方が多いのですが、純正品で5年間無事だったのでこれで良しとしました。
性能的にはアップ(38→44)してますし。










![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)


