エキステンション100

エキステンション100 星光産業
(5件のレビュー)

全長100mmのベンド(曲げ)タイプ。

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05755715 ET-25 シルバー 100×12×12 クロームメッキ仕上げ 10mm×1.25
オープン
 
 
取扱い終了
05755724 ET-26 ブラック 100×12×12 焼付塗装仕上げ 10mm×1.25
オープン
 
 
取扱い終了
05755733 ET-27 シルバー 100×15×15 クロームメッキ仕上げ 12mm×1.25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05755742 ET-28 ブラック 100×15×15 焼付塗装仕上げ 12mm×1.25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05755742
2021-09-17
用途:
トラック運転時
その他業種

ちょうどよい曲がり具合
満足してます。また機会あれば購入したいです

対象商品:
05755742
2020-08-27
用途:
シフトノブ延長時のハンドル交わし
カスタムショップ舞太郎 様

シフトノブ延長してハンドルに当たるのをかわせます。ネジ径バリエーション豊富だとありがたいです。

対象商品:
05755742
2020-04-05
用途:
車両整備

シフトノブの位置がいまいちしっくり来ないので、この商品を使ってみました。少し長くなり手前になりましたが操作しやすくなって良かったです。

対象商品:
05755742
2019-06-26
用途:
ギアチェンジ
運輸・通信業

新車のトラックのため、ギアが非常に渋かったのですが、このエクステンションをつけたところ非常に楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05755724
2018-01-16
用途:
ノブを変えた時にハンドルとの干渉を防ぐため

いすゞのトラックはノブをロング化するとハンドルに干渉するので、この曲がりが実に丁度良いです
ナット径がもう少し大きいほうが緩み防止に良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする