IDEC(和泉電気)
BNJ1シリーズ
仕様
渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):7●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)
Max.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152125
BNJ16B
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください