脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
(3件のレビュー)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。
全13種類を絞り込む
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491896TFO-LK 6P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型90L
160,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491905TFO-LK 6P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型100L
224,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491914TFO-LK 6P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型112M
284,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06491923TFO-LK 6P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型132S
404,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491932TFO-LKK 6P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型132M
460,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491948TFO-LKK 6P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型160M
627,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491957TFO-LKK 6P 11KW11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型160L
839,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491966TFO-LKK 6P 15KW15三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型180M
1,209,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491975TFO-LKK 6P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型180L
1,506,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491984TFO-LKK 6P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型180L
1,691,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491993TFO-LKK 6P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型200L
2,381,000
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492002TFO-LKK 6P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型200L
2,687,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492018TFO-LKK 6P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋内型225
4,309,000
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06491896
2017-08-31
用途: ボール盤用交換モーターとして購入

6Pモーターは扱いが少ないが、他社と比較しても価格的に満足している。

対象商品 : 06491896
2017-10-11
用途: タッピングマシンのモーター交換

もう少し安価なモーターで良かったんですが、廃盤やら納期が3ヶ月やらで、こちらにたどり着き決めました。

対象商品 : 06491914
2016-05-06
用途: メツシユコンベアーの駆動用に使用
大晶工業株式会社

ターミナルボツクスの位置替えが簡単にできればいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする