曜日別特売

チップ SN

チップ SN - 三菱マテリアル
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06569745SNGA120408 MBS1401本12.74.76円筒穴0.8なし
42,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06569754SNGA120412 MBS1401本12.74.76円筒穴1.2なし
42,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06569763SNGG090304R HTI101箱(10個)9.5253.18円筒穴0.4両面
15,200
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569772SNGG090304R UTI20T1箱(10個)9.5253.18円筒穴0.4両面
15,200
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
06569788SNGG120404L MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06569797SNGG120404R MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06569806SNGG120408L MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06569815SNGG120408R MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
31,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06569824SNGN120404 HTI101箱(10個)12.74.76-0.4なし
21,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06569833SNMG090304 MP30251箱(10個)9.5253.18円筒穴0.4両面
9,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06569842SNMG090304 UE60201箱(10個)9.5253.18円筒穴0.4両面
9,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569858SNMG090308 MP30251箱(10個)9.5253.18円筒穴0.8両面
9,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
06569867SNMG090308 UE60201箱(10個)9.5253.18円筒穴0.8両面
9,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
06569876SNMG120404 MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
06569885SNMG120404 UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569928SNMG120404-MA MC70251箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06569937SNMG120404-MA MP70351箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
06569946SNMG120404-MA UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569955SNMG120404-MA VP15TF1箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
06569964SNMG120404-MP MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06569973SNMG120404-MP UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
06569982SNMG120404-MS MP90051箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
06569998SNMG120404-MS MP90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
12,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
06570007SNMG120404-MS MT90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.4両面
11,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06570016SNMG120408 MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
06570025SNMG120408 UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570034SNMG120408-GH UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570086SNMG120408-MA MC70251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06570095SNMG120408-MA MP70351箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06570104SNMG120408-MA UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570122SNMG120408-MH UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06570147SNMG120408-MP MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06570156SNMG120408-MS MP90051箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
06570165SNMG120408-MS MP90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,498
9,348(税込)
欠品中
06570174SNMG120408-MS MT90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
11,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06570183SNMG120408-MS UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570192SNMG120408-MS US9051箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
06570226SNMG120408-RS MP90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06570235SNMG120408-RS MT90151箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
11,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06570244SNMG120408-SA UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570253SNMG120408-SH UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
06570262SNMG120408-SY MP30251箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
06570278SNMG120408-SY UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
06570287SNMG120412 UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06570296SNMG120412-GH UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06570305SNMG120412-GH US70201箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
06570323SNMG120412-MA MC70251箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06570332SNMG120412-MA MP70351箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06570348SNMG120412-MA UE60201箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570366SNMG120412-MA VP15TF1箱(10個)12.74.76円筒穴1.2両面
12,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする