曜日別特売

フロアサイン下塗り用スプレー

フロアサイン下塗り用スプレー - アトムハウスペイント
(3件のレビュー)

フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。

仕様1回塗り乾燥時間(分)約20塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4危険等級アズワン品番64-8316-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133715-
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133715
2022-04-01
用途: 指や台車通行では剥がれないが、リーチ型フォークリフトの据え切りには弱い
株式会社渡邉金属製造業

同社のラインテープと合わせて施工。施工性は高くとても楽ちんです。ライン幅に合わせて養生テープをはり、その上からスプレーし、ラインテープを貼り、ゴムハンマーで叩きまくるだけの簡単なお仕事。
フォークリフトが通行するぶんにはびくともしませんが、ラインの上で据え切りするとあっさりはがれました。当然ですが、施工担当者としては若干悲しいです。 再施工も剥がれた部分をカッターで切り取り、プライマー再施工→貼り付けと、容易でした。プライマー処理しないよりは断然強力です。(施工場所:粉塵の多い倉庫、床面はアスファルト)※平滑なコンクリート面だともう少し強度がとれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 06133715
2020-12-21
用途: ラインテープの下地に
サービス業

駐車場のコンクリートに路面反射ラインテープを貼るための下地としてスプレーしました。
ラインテープの施工にこれは必須ではありませんが、あとで剥がれたり浮いたりするのが嫌だったためスプレーしました。
施工後3週間しか経過していませんが、剥がれず浮かず密着していて満足しています。

対象商品 : 06133715
2018-01-18
用途: 駐輪場のライン引きの為にフロアサイン下塗りスプレ-を接着補強に使用
サービス業

きめの荒いアスファルトの上にフロアサインをスプレーで接着補強し貼り付けた。施工手順の動画を見たうえでの作業であったのでうまく仕上がったと思います。但し、かなりの雨が降った後にアスファルトとラインの間に水が入るとラインの一部が少し浮いてしまいます。地面が乾いた後再びスプレーで浮いた部分に吹き付け、ゴムハンマーで施工したらラインはくっつきました。きめの粗いアスファルト用の施工の段取りやはがれた時の説明があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする