アルミプーリー 65mm
切削加工で高精度なホビー向けアルミの台形溝プーリー。外径65mm。ボス付(6.5mm)。取付:M4ネジ穴×1(イモネジ付)。
外径(Φmm)65
内容量1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07503606 | 10612 | 12705649 | 10612 |
![]() |
アルミプーリー 65mm | ロボテナ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
07503615 | 10613 | 12705658 | 10613 |
![]() |
アルミプーリー 65mm | ロボテナ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
07503624 | 10614 | 12705667 | 10614 |
![]() |
アルミプーリー 65mm | ロボテナ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07503606
2022-04-22
- 用途:
- 自家製のアンテナ回転テーブル
土田制御 様
前回の改造で2φのウレタンベルトを購入しましたがちょっと思うような
動作が出来ませんでした。
今回は50φのプーリーを65φに交換しウレタンベルトも3φの物に
変更しました。
結果は大いに満足です。
また次回も宜しくお願いいたします。
- 対象商品:
- 07503624
2022-04-01
- 用途:
- ワイヤーを通して滑車として使用
他の人からも出ていましたが、軸部分のもっと太いもの(8㎜)やもう一回り大きいもの(90mm)があれば良いなと思いました。基本的にしっかりできていますので、強度的には十分です。応用例はいっぱいあると思います。
- 対象商品:
- 07503624
2017-12-20
- 用途:
- ボール盤の修理改良
切削加工の綺麗な商品です。
モノタロウで購入出来る三ツ星ベルトとの組み合わせで使用しています。
同規格ベルトで65mmプーリーは他に見つからなかったので唯一の選択でした。
このシリーズはメーカー的には16mmのプーリー等他にもラインナップがあるのでそれらの品揃えもしてくれると嬉しいです。
私は16mmプーリーも欲しかったので他店で購入しました。
- 対象商品:
- 07503624
2018-01-12
- 用途:
- 電動工具の減速用。内径は10mmに追加工して使用。
その他業種
商品自身に問題はありませんが、商品ページ上の画像にボスの反対側の画像もあると良いと思います。
- 対象商品:
- 07503624
2018-02-25
- 用途:
- 小型の工作機械用
モーターの軸径が様々なので、オプションでも構わないからプーリーの内径サイズを変更出来るようにしていただくと大変有難い。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 07503624
2017-09-25
- 用途:
- モーターの出力プーリーに利用
株式会社城山 様
仕上がりは綺麗で良いですが、ベルト面がツルツル仕上げ?で滑り量が多く面をペーパーで荒くしました。