前回の改造で2φのウレタンベルトを購入しましたがちょっと思うような
動作が出来ませんでした。
今回は50φのプーリーを65φに交換しウレタンベルトも3φの物に
変更しました。
結果は大いに満足です。
また次回も宜しくお願いいたします。
他の人からも出ていましたが、軸部分のもっと太いもの(8o)やもう一回り大きいもの(90mm)があれば良いなと思いました。基本的にしっかりできていますので、強度的には十分です。応用例はいっぱいあると思います。
切削加工の綺麗な商品です。
モノタロウで購入出来る三ツ星ベルトとの組み合わせで使用しています。
同規格ベルトで65mmプーリーは他に見つからなかったので唯一の選択でした。
このシリーズはメーカー的には16mmのプーリー等他にもラインナップがあるのでそれらの品揃えもしてくれると嬉しいです。
私は16mmプーリーも欲しかったので他店で購入しました。
商品自身に問題はありませんが、商品ページ上の画像にボスの反対側の画像もあると良いと思います。
モーターの軸径が様々なので、オプションでも構わないからプーリーの内径サイズを変更出来るようにしていただくと大変有難い。
仕上がりは綺麗で良いですが、ベルト面がツルツル仕上げ?で滑り量が多く面をペーパーで荒くしました。