3枚プロペラ 大
マブチモーター適合(2mmシャフト)の3枚羽プロペラ。カラーは青、黄、赤のうち2色1セットですが、色の組み合わせの選択はできません。あらかじめご了承ください。
羽根の長さ(mm)約50.5
内容量1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07504744 | 91807 | 12705624 | 91807 |
![]() |
3枚プロペラ 大 | ロボテナ | 1個 | ¥299 税込¥329 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07504744
2021-10-25
- 用途:
- 風力発電用
ヤナギ美容室 様
(サービス業)
小型モーターと3VLEDの組み合わせで使用する。台風などの強風時羽が折れるので常に予備を購入している。
2018-07-29
- 用途:
- 風力発電模型
ヤナギ美容室 様
(サービス業)
プロペラに中空ポリカを延長し、回転速度発電量を検証中
15cm/1枚・直径30cm 強風時 羽根1枚付け根で折れた。
10cm/1枚・直径20cmで現在検証中(台風時でも大丈夫)
- 対象商品:
- 07504744
2018-02-11
- 用途:
- ホバークラフトの試作のため
千葉日本大学第一小学校 様
(教育・研究機関)
大・中・小の3種類購入してテストしました。プロペラの根元が弱いのが難点ですが、しょうがないですね。子供が落として折れてしまいました。