曜日別特売

接地端子台

接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機接地端子台 - 篠原電機
(1件のレビュー)

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。

用途
電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ボルト直径(M)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567622ATF-50鉄ボルト仕様148255062-6.2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07567638ATF-100鉄ボルト仕様210355582-6.2
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
07567647ATF-200鉄ボルト仕様2103560102-6.2
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567656ATF-400鉄ボルト仕様2504573122-8.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567665AT-50可動バー1段タイプ148255066.2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07567674AT-50M可動バー1段タイプ148255066.2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07567683AT-100可動バー1段タイプ210355586.2
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567692AT-100M可動バー1段タイプ210355586.2
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
07567708AT-200可動バー1段タイプ2103560106.2
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567717AT-200M可動バー1段タイプ2103560106.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07567726AT-200W可動バー2段タイプ21035100106.2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567735AT-400可動バー1段タイプ2504573128.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567744AT-400M可動バー1段タイプ2504573128.5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07567622
2017-12-14
用途: 高圧電力機器の試験
有限会社吉田電機建設業・工事業

B種接地の端子台として、高圧機器の絶縁、特性、遮断機能等の試験を行う時に、わに口クリップが接続し易く、ウオールボックス内に収納していますが、希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする