曜日別特売

充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応)

充電制御車用バッテリー(標準バッテリー対応) - ノーブランド
(17件のレビュー)

充電制御車用バッテリー、及び、従来の標準バッテリー対応可能で、充電受入性の高い、高始動の高性能バッテリーです。
プレス式製法のフルフレームグリッドの採用により、長寿命を実現。
マイナス極板に添加剤(カーボン)を加える事により、充電受入性能を25%アップしております。
交換取り付け時に便利な取っ手を採用しており、バッテリーの充電状況をチェックできるインジケータを内蔵。
製品保証/24ヶ月又は4万km

用途乗用車用定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08470893MOPR-44B19L34B19L、38B19L、40B19L、42B19L、44B19L187127(液入り)約1044B19L
オープン
取扱い終了
返品不可
08470902MOPR-44B19R34B19R、38B19R、40B19R、42B19R、44B19R187127(液入り)約1044B19R
オープン
取扱い終了
返品不可
08470918MOPR-65B24L46B24L、50B24L、55B24L、60B24L、65B24L234127(液入り)約1365B24L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470927MOPR-65B24R46B24R、50B24R、55B24R、60B24R、65B24R234127(液入り)約1365B24R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470936MOPR-90D23L55D23L、65D23L、70D23L、75D23L、80D23L、90D23L230172(液入り)約1790D23L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470945MOPR-90D23R55D23R、65D23R、70D23R、75D23R、80D23R、90D23R230172(液入り)約1790D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470954MOPR-95D26L55D26L、65D26L、70D26L、75D26L、80D26L、90D26L、95D26L257172(液入り)約1995D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470963MOPR-95D26R55D26R、65D26R、70D26R、75D26R、80D26R、90D26R、95D26R257172(液入り)約1995D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470972MOPR-125D31L95D31L、105D31L、115D31L、125D31L302172(液入り)約21125D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
08470988MOPR-125D31R95D31R、105D31R、115D31R、125D31R302172(液入り)約21125D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08470988
2017-09-08
用途: フォークリフトのバッテリー交換
広島県酪農業協同組合 製造業

価格が以前交換した他社製品よりかなり安いので、総合性能のランクの高い商品を購入させて頂きました。
それでも、以前購入した製品よりも安価でした。
エンジン始動時の余熱も早く始動もスムーズです。満足しています。

対象商品 : 08470893
2018-05-28
用途:
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 08470936
2017-08-10
用途: トヨタポルテQ-55のバッテリー交換

パナ製は非常に高く、代替バッテリーが見つかって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08470902
2017-04-23
用途: フォークリフトのメンテナンス
大橋製作所

大手の他社製品と何ら変わりなく使えています。
値段も半値、もしくはそれ以下で購入できるので、助かっています。

対象商品 : 08470945
2017-08-04
用途: ゴルフカートの電源に使っています。
新津カントリークラブ

ホームセンターで逐次買っておりましたが、ネットで購入でき、しかもホームセンターよりお安いので重宝しております。

対象商品 : 08470893
2017-03-02
用途: 営業車のメンテナンス
建設業・工事業

コストパフォーマンスに大変優れた商品だと思います。
あとは、寿命がどれぐらいかだと思います。

対象商品 : 08470893
2016-11-28
用途: トラクター
農・林・水産業

価格が安くて使用後も特別問題はなく満足しています。

対象商品 : 08470893
2017-11-26
用途: 車に使用
農・林・水産業

商品には、何も不満がありませんが、モノタロウから送られたときに、横にして送られたため、液がもれて、バッテリーが液でべたべたになって送られてきた、バッテリーを扱うことのわからない会社から買ったのが間違いでした。残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする