FF-R(エフエフアール)
ミニ Vブレーキ
(1件のレビュー)
前後兼用
用途
ジュニアマウンテンなど
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
冷間鍛造アルミニウム
質量(g)
156
アーム長さ(mm)
85
前後区分
前後兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09309204
MV-85
シルバー
¥
2,330
取扱い終了
返品不可
09309213
MV-85
ブラック
¥
2,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください