曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - 浦和工業
(7件のレビュー)
用途
油脂で汚れたパーツの洗浄。ブラシ等届かない細かい部分の洗浄。メガネ・アクセサリー・時計の金属バンド・入れ歯・CD/DVD等の洗浄。
付属品
洗浄カゴ、ディスクホルダー
質量(g)
880
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×210×150
発振周波数(kHz)
43
タイマー
3分
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×120×40
槽容量(L)
約0.55
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344448UL-600
¥4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344448
2018-02-05
用途: 入れ歯の洗浄
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで操作が簡単。
コスパもGOOD。
洗浄物を分けるカップがあれば尚良しです。

1人が参考にしています
対象商品 : 09344448
2018-03-29
用途: 矯正マウスピースの洗浄
教育・研究機関

ちょっと大きすぎたかもしれませんが、音も気にならない程度で綺麗に洗浄できて満足しています。

対象商品 : 09344448
2017-01-07
用途: 自動車部品、インジェクタ、ラジコン部品の洗浄

インジェクタを洗浄したところ明らかに効果がありました。
フェールワンでも改善しますが、激的に低速トルクが戻り、スムースになりました。尚、洗浄中にインジェクタはスイッチングを実施。
製品の質感と性能はいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 09344448
2016-07-04
用途: 入歯の洗浄

薬剤を使わなくても水だけで、たった3分間できれいになるのでとても経済的で便利です。

対象商品 : 09344448
2016-02-13
用途: ベアリング洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りのリールに使用してます。かなり綺麗になりますよ

1人が参考にしています
対象商品 : 09344448
2016-02-13
用途: ベアリング戦場
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいになりますよ。

対象商品 : 09344448
2017-07-21
用途: ギアー、ベアリングの洗浄
飲食業

小型でパワー不足を心配しておりましたが、全く問題なかったです
操作も電源ONーOFFのみとシンプル
三分たてば自動で止まります
この値段なら十分の性能かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする