シーシャイン超音波洗浄機シリーズ

シーシャイン超音波洗浄機シリーズ - シーフォースシーシャイン超音波洗浄機シリーズ - シーフォースシーシャイン超音波洗浄機シリーズ - シーフォースシーシャイン超音波洗浄機シリーズ - シーフォース

シーシャインシリーズ ハイパワー超音波洗浄機です。。パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。ブラシなどでも落とせない細かい凹凸のある場所や落ちにくいバフかすなどを高い周波数で液体を振動させ、無数に発生した気泡によって短時間できれいに汚れを落とすことができます。

周波数(kHz)
超音波/28
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
消費電力(W)
超音波出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
STU-33 8203157782031577STU-333.3200約12265×165×245ドレインコック/無し
¥49,800
¥49,799
¥54,779(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
STU-12 8203158682031586STU-121.2120約6180×170×175ドレインコック/無し
¥24,900
¥24,899
¥27,389(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
STU-100 8203159582031595STU-10010400約30325×265×385ドレインコック/有り
¥162,000
¥161,999
¥178,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする