ELPA
LEDランタン L007L
明るさ3段階。
持ちやすいラバーハンドル 。
電源
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×174×69
光源
白色 LED×1灯
電池寿命
(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
光束(Lm)
(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09371888
DOP-L007L
約300(電池除く)
LED
(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
単4形乾電池×3本(別売)
オープン
¥
1,613
¥
1,774
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください