堆肥用水分計 SK-950A
寸法(mm)
(指示計)61×146×23
(センサ部)Φ10×800
トラスコ品番805-1214
材質ABS樹脂
測定範囲23.0~80.0%
質量(g)約145(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)×1
測定方式電気抵抗式
コード長さ(mm)800
機能平均値表示、温度自動補正
測定温度範囲(℃)0~80℃(但し凍結しないこと)
内容量1台
(センサ部)Φ10×800
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09871995 | SK-950A(1732-30) | 82735888 | SK-970A |
![]() |
堆肥用水分計 SK-970A | 佐藤計量器製作所 | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |