A&D
デジタルホームスケール
便利なオートゼロモード搭載
追加計量後の確認もOK!
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09887097
UH3302R
838-4692
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09887106
UH3302W
838-4693
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
09887124
UH3303W
838-4695
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09887115
UH3303R
838-4694
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
09887088
UH3302O
838-4691
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください