寺岡精工(TERAOKA)
高性能ポスタルスケール
種類
新型郵便料金はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1単位
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×173
質量(kg)
0.635
トラスコ品番
816-9037
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265214
PS610
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
09894535
PS610
¥
24,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください