曜日別特売

KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L

KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L - 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L - 古河薬品工業
(2件のレビュー)
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4786容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1箱(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1002685356-208
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10026853
2022-09-17
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

同じメーカーの同じ液の20L容器を持っていたので、詰め替えに便利でした。
また容器がない分値段が安かったのも魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 10026853
2022-01-04
用途: 強力吸引車凍結対策の為注入
有限会社 イーフラップ

箱に取ってをつけてくれれば持ち運びしやすい、今年は寒気の影響で
機械は凍ると膨張や破損するので気をつけましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする