フジツール ピッチゲージ 測定範囲4〜60山 55°26枚 ピッチゲージ 測定範囲4〜60山 55°26枚 商品レビューを投稿する トラスコ品番 838-0836 内容量 1個 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 137 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 10277112 137 ¥4,800 ¥3,790 1 ¥3,790 ¥4,169 (税込) 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージスクリューピッチゲージ 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 10277112137 02006846 137 スクリューピッチゲージ(ウィットオス)フジツール 1セット ¥4,390 ¥4,829税込 注文コードが変更になりました この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ピッチゲージ シンワ測定 税込¥1,199 ¥1,090 (12) 2. ピッチゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,309 ¥1,190 (11) 3. ピッチゲージ モノタロウ 税込¥989 ¥899 (9) 4. ユニバーサルピッチゲージ モノタロウ 税込¥989 ¥899 (11) 5. スクリューピッチゲージ(ウィットオス) フジツール 税込¥4,829〜 ¥4,390〜 (2) 6. ボルト・ナットゲージ シンワ測定 税込¥527 ¥479 (16) 7. ピッチゲージ TRUSCO 税込¥5,204〜 ¥4,731〜 (0) 8. スクリューピッチゲージ(メトリック) フジツール 税込¥5,049〜 ¥4,590〜 (3) 9. スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥2,189 ¥1,990 (5) 10. スクリューピッチゲージ(ユニファイ) フジツール 税込¥5,819〜 ¥5,290〜 (2) 11. ナット&ボルトゲージ 新潟精機(SK) 税込¥582 ¥529 (8) 12. ネジサイズチェッカー Pro-Auto 税込¥1,022 ¥929 (9) 13. RELIEF タップ・ネジ用ピッチゲージ ミツトモ 税込¥879 ¥799 (0) 14. ねじチェッカー ダイドーハント 税込¥32,890 ¥29,900 (0) 15. ピッチゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 税込¥1,720〜 ¥1,564〜 (0) 16. スクリューピッチゲージ フジツール 税込¥6,039 ¥5,490 (0) 17. 限界ねじプラグゲージ 測範社 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (5) 18. ピッチゲージ JTC 税込¥1,584 ¥1,440 (1) 19. 計量カップ ヨトリヤマ(世取山) 税込¥120〜 ¥109〜 (12) 20. ローヘッドキャップ 小頭 (ステンレス) 大阪魂 税込¥318〜 ¥289〜 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。